Motor eléctrico Reliance - 7-1/2 HP

Motor eléctrico Reliance - 7-1/2 HP

Motor eléctrico de confianza. Especificaciones del motor: 7-1/2 hp, trifásico. Cuadro: 213T. Diseño Nema: B. Tipo: P. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulg. L x 10 pulg. An. x 9 pulg. Alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750Q
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19.0/9.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance - 7-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente