Motor eléctrico Reliance: 700 HP, 4160 V

Motor eléctrico Reliance: 700 HP, 4160 V

Motor eléctrico Reliance de 4160 V - 700 HP. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 4160 V, 151/87 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 22EA5010S. Clase de aislamiento: F. Tipo de rodamiento: Manga. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC818B.
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance: 700 HP, 4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente