Motor eléctrico Reliance - 7,5 HP

Motor eléctrico Reliance - 7,5 HP

Motor Reliance Electric de 7,5 hp, número de identificación P21G4902Bc, estructura 213T, 1760 RPM, 230-460 V, 19 x 15 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TGP02a
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230-460
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente