Motor eléctrico Siemens - 500 HP, 4160 V

Motor eléctrico Siemens - 500 HP, 4160 V

Motor Eléctrico 4160 Siemens - 500 HP. Modelo: 149. Especificaciones del motor: 3565 rpm, 4160 V, 60 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 507US. Tipo: G. Extensión del eje desde la cara del motor: 4 pulg. Diámetro del eje: 2-5/8 pulg. Diámetro del orificio de acoplamiento: 3-7/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulg. L x 4 pies W x 2 pies 9 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2065B
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: 149
  • Número de serie: 1-5112-65035-1-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Siemens - 500 HP, 4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente