Motor eléctrico Siemens - 500 HP

Motor eléctrico Siemens - 500 HP

1999 Motor eléctrico Siemens. Potencia nominal: 500 CV. Especificaciones del motor: 3571 rpm, 4160 V, 60,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Caja: ODP. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 10 ½ pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN436).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC811B.
  • Fabricante: Siemens
  • Número de serie: E12029-01-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Siemens - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente