Motor eléctrico Siemens-Allis 4160V - 450 HP

Motor eléctrico Siemens-Allis 4160V - 450 HP

Motor Eléctrico Siemens-Allis- 450 HP. Modelo: 147. Especificaciones del motor: 3565 rpm, 4160 V, 54 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 507US. Tipo: G. Diseño NEMA: B. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC820B.
  • Fabricante: Siemens
  • Modelo: 147
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Siemens-Allis 4160V - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente