Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV

Motor Toshiba de 150 hp, 3540 RPM, 230/460 V, trifásico (H10).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDTD1118.3a
  • Fabricante: Toshiba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba 230/460V - 150 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente