Motor eléctrico Toshiba - 250 HP, 2300/4160 V

Motor eléctrico Toshiba - 250 HP, 2300/4160 V

Motor eléctrico Toshiba - 250 CV. Modelo: F2502VLG3J0. S/N: 90948590. Especificaciones del motor: 3540 rpm, 2300/4160 V, 58/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Caja: ODP. Clase de aislamiento: F. Tipo: TIKK. Forma: VCK4. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN12a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC806B.
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: F2502VLG3J0
  • Número de serie: 90948590
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba - 250 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente