Motor eléctrico Toshiba: 250 HP, 2300/4160 V

Motor eléctrico Toshiba: 250 HP, 2300/4160 V

Motor eléctrico Toshiba - 250 CV. Modelo: F2502VLG3J1. Número de serie: 30251003M. Especificaciones del motor: 3540 rpm, 2300/4160 V, 59/33 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Caja: ODP. Cuadro: 315M. Forma: VCK4. Tipo: TIKK. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN12a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC808B.
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: F2502VLG3J1
  • Número de serie: 30251003M
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba: 250 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente