Motor eléctrico Toshiba: 450 HP, 2300/4160 V

Motor eléctrico Toshiba: 450 HP, 2300/4160 V

Motor Eléctrico Toshiba- 450 HP. Modelo: F4502VLG3J0. Número de serie: 00182562M. Especificaciones del motor: 3540 rpm, 2300/4160 V, 100/55 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 311LL. Forma: VCK4. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC829B.
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: F4502VLG3J0
  • Número de serie: 00182562M
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba: 450 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente