Motor eléctrico Toshiba - 450 HP

Motor eléctrico Toshiba - 450 HP

Motor Eléctrico Toshiba- 450 HP. Modelo: F4502VLG3J1R. Número de serie: 70329543M. Especificaciones del motor: 3540 rpm, 2300/4160 V, 100/55 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 315LL. Tipo: TIKK. Forma: VCK4. Peso: 2720 libras. Clase de aislamiento: F. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC002B.
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: F4502VLG3J1R
  • Número de serie: 70329543M
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente