Motor eléctrico Toshiba-500 HP

Motor eléctrico Toshiba-500 HP

Motor Eléctrico Toshiba-500 HP. S/N: 10448183. 3540 rpm, 2300/4160 V, 111/61 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 315LL. Clase de aislamiento: F. Diseño NEMA: B. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC817B.
  • Fabricante: Toshiba
  • Número de serie: 10448183
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba-500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente