Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP

Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP

Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 200 HP. Modelo: B2002VLG3US. S/N: 97310403. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 230/460 V, 235/470 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 444TS. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: G. Tipo: TIKK. Diámetro del eje: 2 .375 pulg. El motor se fabricó en los EE. UU. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (H10) (ACN93).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF503A
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B2002VLG3US
  • Número de serie: 97310403
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente