Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP

Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP

Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 200 HP. Modelo: B2004VLF4UD. Número de serie: 9408197A. Especificaciones del motor: 1770 rpm, 230/460 V, 232/464 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 445T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: G. Tipo: TIKK. Diámetro del eje: 3 0,375 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulg. de largo x 2 pies 1 pulg. de ancho x 2 pies 3 pulg. de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF503B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B2004VLF4UD
  • Número de serie: 9408197A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 232/464
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 27
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente