Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP

Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP

Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 200 HP. Modelo: B2004VLF4UD. Número de serie: 9408196A. Especificaciones del motor: 1770 rpm, 230/460 V, 232/464 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 445T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: G. Tipo: TIKK. Diámetro del eje: 3.250 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF503D
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B2004VLF4UD
  • Número de serie: 9408196A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente