Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 75 HP

Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 75 HP

Motor Eléctrico Toshiba de Alta Eficiencia – 75 HP. Modelo: B0754VLF3UD. Especificaciones del motor: 75 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 190/90 amperios, 60 Hz, trifásico, 4 polos, estructura 365T, forma VBK1, clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: F. Tipo: TIKK. Dimensiones totales: 2 pies. 8 pulgadas. Largo x 2 pies. Ancho x 1 pie 9 pulgadas. H.(H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ANTZ001B
  • Fabricante: Toshiba
  • Modelo: B0754VLF3UD
  • Número de serie: 8907169A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente