Motor Eléctrico Trifásico

Motor Eléctrico Trifásico

Motor eléctrico trifásico, falta placa de identificación, parece ser de 10 HP.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1078D
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Nameplate missing
Motor Eléctrico Trifásico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente