Motor eléctrico US Motors de 2300 V - 200 HP

Motor eléctrico US Motors de 2300 V - 200 HP

Motor eléctrico de motores eléctricos de EE. UU. Especificaciones: 200 HP, 2300 V, 48,8 amperios, 1180 RPM, marco 449T, 60 Hz, trifásico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HFLT04.
  • Fabricante: U.S. Electrical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 1180
  • Voltaje del motor: 2300
  • Amperios de motor: 48.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 449T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico US Motors de 2300 V - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente