Motor eléctrico Wagner - 5 CV

Motor eléctrico Wagner - 5 CV

Motor eléctrico Wagner. Modelo: 215-11702-04. Especificaciones del motor: 5 hp, trifásico. Marco: 215. Diseño Nema: B. Código: H. Tipo: DP1. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulg. de largo x 1 pie 3 pulg. de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750O
  • Fabricante: Wagner Electric
  • Modelo: 215-11702-04
  • Número de serie: 13M
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Wagner
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-220/460
  • Amperios de motor: 15.2-14.4/7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Wagner - 5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente