Motor eléctrico Weg - 10 HP

Motor eléctrico Weg - 10 HP

Motor eléctrico Weg. Modelo: BLN-10-36-215T. Especificaciones del motor: 10 hp, 3475 rpm, 208-230/460 V, 25,0/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Clase de aislamiento: B. Código: J. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto (ACN8)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750L
  • Fabricante: WEG
  • Modelo: BLN-10-36-215T
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3475
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 25.0/12.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 8
  • ACN: 8
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Weg - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente