Motor Eléctrico WEG A Prueba de Explosión - 30 HP

Motor Eléctrico WEG A Prueba de Explosión - 30 HP

Motor Eléctrico WEG A Prueba de Explosión - 30 HP. Modelo: 03018XP3E286T. Árbitro. Número: BI16934. Especificaciones del motor: 1755 rpm, 230/460 V, 68,8/34,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 286T. Caja: TEFC-XP. Clase de aislamiento: F. Código: G. Diseño: B. No. de certificación UL: L AG792756, grupo Clase I: C/D, grupo Clase II: F/G. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (GK) (ACN17)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA505.
  • Fabricante: WEG
  • Modelo: 03018XP3E286T
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico WEG A Prueba de Explosión - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente