Motor Eléctrico WEG TEFC 460V - 300 CV

Motor Eléctrico WEG TEFC 460V - 300 CV

Motor eléctrico WEG W22: 300 HP (220 KW), 460V, 362 amperios, 1190 RPM, 60 Hz, Trifásico, Bastidor 447/9T, TEFC. Servicio inversor/servicio severo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC191B
  • Fabricante: WEG
  • Modelo: 30012EP3GKD449-W22
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 1190
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 362
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447/9T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Eléctrico WEG TEFC 460V - 300 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente