Motor eléctrico Westinghouse- (500 HP, 2300/4160 V)

Motor eléctrico Westinghouse- (500 HP, 2300/4160 V)

Motor eléctrico Westinghouse 2300 / 4160 V 1992 - 500 HP. Número de serie: 5749AA-1. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 4160 V, 65 FLA, 60 Hz, trifásico. Marco: 3506. Caja: ODP. Peso: 3160 libras. Dimensiones totales: 5 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2064B.
  • Fabricante: Westinghouse
  • Número de serie: 5749AA-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Westinghouse- (500 HP, 2300/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente