Motor eléctrico Westinghouse de 3600 RPM - 150 CV

Motor eléctrico Westinghouse de 3600 RPM - 150 CV

Motor Westinghouse Life-Line T - 150 CV. Modelo: TBDP. S/N: 8505. Especificaciones del motor: 3550 rpm, 460 V, 169 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 405TS. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: G. Diámetro del eje: 2 pulgadas Dimensión total: 2 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgadas de alto (H10) .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP257.1a
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: TBDP
  • Número de serie: 8505
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 169
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 25
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Westinghouse de 3600 RPM - 150 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente