Motor eléctrico Westinghouse World Series - 1000 HP

Motor eléctrico Westinghouse World Series - 1000 HP

1993 Motor eléctrico Westinghouse World Series: 1000 HP. Número de serie: 5806BA-01. Especificaciones del motor: 3580 rpm, 4160 V, 122 FLA, 60 Hz, trifásico. Marco: 4009. Caja: ODP. Clase de aislamiento: F. Peso: 4820 lbs. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2067B.
  • Fabricante: Westinghouse
  • Número de serie: 5806BA-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Westinghouse World Series - 1000 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente