Motor eléctrico Westinghouse World Series - 500 HP

Motor eléctrico Westinghouse World Series - 500 HP

Motor eléctrico Westinghouse World Series de 1992: 500 CV. Número de serie: 5749AA-2. Especificaciones del motor: 3576 rpm, 2400/4160 V, 65 FLA, 60 Hz, trifásico. Estructura: 3506. Clase de aislamiento: F. Peso: 3160 lbs. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2063B.
  • Fabricante: Westinghouse
  • Número de serie: 5749AA-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Westinghouse World Series - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente