Motor extra resistente Reliance Electric XE XT de bajo consumo, sin usar, 7,5 HP

Motor extra resistente Reliance Electric XE XT de bajo consumo, sin usar, 7,5 HP

Motor Reliance Electric XE XT de bajo consumo, sin uso, extra resistente, 7,5 HP. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 3520 rpm, 230/460 V, 17,0/8,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Estructura: 213 T. Cerramiento: TEFC. Diseño: B. Código: H. Diámetro del eje: 1-3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1083.2
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: XE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor extra resistente Reliance Electric XE XT de bajo consumo, sin usar, 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente