Motor G&E sin usar de 7-1/2 HP

Motor G&E sin usar de 7-1/2 HP

Motor G&E sin usar. 7-1/2 caballos de fuerza, 1755 rpm, 230/460 V.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ615.a
  • Fabricante: G & E
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor G&E sin usar de 7-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente