Motor GE - 1/4 HP

Motor GE - 1/4 HP

Motores GE, motor: Modelo 5HK32FN3123, 1/4 Hp, 1725 rpm, 115 voltios, 5,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Cuadro 48.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL384.3-08
  • Fabricante: GE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.25
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 5.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 48
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor GE - 1/4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente