Motor General Electric- (200 HP, 2300/4160 V)

Motor General Electric- (200 HP, 2300/4160 V)

Motor eléctrico general 2400 / 4160 V - 200 HP. Modelo: 5K818827A7. N/S: AL8401869. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 2400/4160 V, 45/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8188S. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC801B.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K818827A7
  • Número de serie: AL8401869
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 2400/4160
  • Amperios de motor: 45/26
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 8188S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Motor General Electric- (200 HP, 2300/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente