Motor General Electric- (400 HP, 2300/4160 V)

Motor General Electric- (400 HP, 2300/4160 V)

Motor General Electric- 400 HP. S/N: 5287607. Especificaciones del motor: 900 rpm, 2300/4160 V, 100/50 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: 573. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 56,5 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC838C.
  • Fabricante: GE
  • Número de serie: 5287607
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor General Electric- (400 HP, 2300/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente