Motor General Electric 5KE405AC208 (125 CV, 1775 RPM, 145 V)

Motor General Electric 5KE405AC208 (125 CV, 1775 RPM, 145 V)

Motor eléctrico de motores de CA generales. Modelo: 5KE405AC208. Número de serie: 7075408007. HP: 125. Hz: 60. Voltios: 460. Ph: 3. Amperios: 145. RPM: 1775. Marco: 405T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JVA04B
  • Fabricante: General AC Motors
  • Modelo: 5KE405AC208
  • Número de serie: 7075408007
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: General AC Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 145
  • Amperios de motor: 145
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1,094
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor Package
Motor General Electric 5KE405AC208 (125 CV, 1775 RPM, 145 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente