Motor General Electric 5KG6335FAF3 (100 CV, 580/290 RPM, 440 V)

Motor General Electric 5KG6335FAF3 (100 CV, 580/290 RPM, 440 V)

Motor General Electric 5KG6335FAF3 (100 HP, 580/290 RPM, 440 V) Número de serie: TX8331463. 100 CV. Revoluciones del motor: 580/290. Voltaje del motor: 580/290. Voltaje del motor: 440. Amperios del motor: 137/170. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 6335SU. Dimensiones de envío (pulgadas): 64x50x45. Peso (libras): 3484
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.15
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5KG6335FAF3
  • Número de serie: TX8331463
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 580,290
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 137/170
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 6335SU
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 3,484
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor General Electric 5KG6335FAF3 (100 CV, 580/290 RPM, 440 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente