Motor General Electric 5KZT5BC305 (5 HP, 1160 RPM, 230/460 V)

Motor General Electric 5KZT5BC305 (5 HP, 1160 RPM, 230/460 V)

Motor General Electric 5KZT5BC305 (5 HP, 1160 RPM, 230/460 V) Número de serie: YGF485696 CSA. 5 CV. RPM del motor: 1160. Voltaje del motor: 1160. Voltaje del motor: 230/460. Amperios del motor: 14/7. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 215T. Dimensiones de envío (pulgadas): 22x13x13. Peso (libras): 214
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.54
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5KZT5BC305
  • Número de serie: YGF485696 CSA
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 14/7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 13
  • Peso libras): 214
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor General Electric 5KZT5BC305 (5 HP, 1160 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente