Motor General Electric: 700 HP, 2300/4160 V

Motor General Electric: 700 HP, 2300/4160 V

Motor General Electric 2400 / 4160 - 700 HP. Modelo: 5K821052A47. N/S: AL8401865. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2400/4160 V, 154/89 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8210S. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/2 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC831B.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K821052A47
  • Número de serie: AL8401865
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor General Electric: 700 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente