Motor Hawker Siddeley: 3,0 HP

Motor Hawker Siddeley: 3,0 HP

Motor Hawker Siddeley: 3,0 CV. Número de serie: E270144. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 3,0 hp, 1720 rpm, 460 V, 4,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Marco: ES184TC. Tipo: TEFC. Código: K. Diseño: B. Clase de aislamiento: F. Listado UL No: AJ42660. Clase I Grupos C y D. Clase II Grupos E y F. Diámetro del eje: 1-1/8 pulgadas Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1124S.
  • Fabricante: Hawker
  • Número de serie: E270144
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Hawker Siddeley Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: ES184TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Motor Hawker Siddeley: 3,0 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente