Motor Homogeneizador Teco 125 HP-54 HP 2 Velocidades

Motor Homogeneizador Teco 125 HP-54 HP 2 Velocidades

Motor de inducción trifásico Teco, rango de 125 HP 460 V 1765-882 RPM, 2 velocidades, diámetro de eje de 85 mm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDVM84.4
  • Fabricante: Teco
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Homogeneizador Teco 125 HP-54 HP 2 Velocidades
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente