Motor Industrial Baldor - 40 HP

Motor Industrial Baldor - 40 HP

Motores Industriales Baldor. Motor. Especificaciones del motor: 40 hp, trifásico. Cuadro: 286TSC. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: F. Diámetro del eje: 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 8 pulg. de alto (H10) (ACN28) .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750R
  • Fabricante: Baldor
  • Número de serie: 9909
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 100/50
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 20
  • ACN: 28
Detalles adicionales del producto
Motor Industrial Baldor - 40 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente