Motor industrial Baldor - 5 HP

Motor industrial Baldor - 5 HP

Motor Industrial Baldor- 5 HP. Número de catálogo JPM3615T. Número de serie: F0209033924. Especificaciones del motor: 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 184JP. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: J. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 9 pulg. de alto (GK).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750D
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: JPM3615T
  • Número de serie: F0209033924
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184JP.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Motor industrial Baldor - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente