Motor industrial Baldor - 7-1/2 HP

Motor industrial Baldor - 7-1/2 HP

Motores Industriales Baldor. Número de catálogo JPM37101. Especificaciones del motor: 7-1/2 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 21,6/10,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 213JP. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: J. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750E
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: JPM37101
  • Número de serie: F0105023800
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 21.6/10.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213JP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Motor industrial Baldor - 7-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente