Motor industrial Baldor Reliance sin usar - 125 HP

Motor industrial Baldor Reliance sin usar - 125 HP

Motor industrial Baldor Reliance sin usar: 125 HP, 460 V, 146 A, 1775 RPM, estructura 405T, 60 Hz, trifásico, SF 1.15, Código G, Diseño B, Clase B. Caja: OPSB. Cat.: M2559T-4. Número de serie: C0810230125. Especificaciones: 44E057W110H1. (ACN62)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AFTN05
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: M2559T-4
  • Número de serie: C0810230125
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor industrial Baldor Reliance sin usar - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente