Motor Ingersoll Rand - 5 CV

Motor Ingersoll Rand - 5 CV

Motor Ingersoll Rand. Modelo 3 VH, 184TTFR8948AR L, a 50 Hz: 3 hp, 1460 rpm, 200/380-415 potro, 11,4/5,7-5,7 amperios, 3 ph. A 60 Hz: 5 hp, 1.725 rpm, 230/460 voltios, 13/6,5 amperios, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM221.
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: 3 VH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Ingersoll Rand Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13/6.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Ingersoll Rand - 5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente