Motor Leeson - 1/2 HP

Motor Leeson - 1/2 HP

Leeson, 1/2 hp, 1750 rpm, 90 voltios, 5 amperios (CC), bastidor VS 56C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP916.11-10
  • Fabricante: Leeson
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 5
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Leeson - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente