Motor Leeson-1/3 HP

Motor Leeson-1/3 HP

Motor Leeson, modelo C6T17VC6E, 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 1,3-1,3/0,65 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor: B56C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL384.3-01
  • Fabricante: Leeson
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Leeson Motor Baldor Motor Baldor Motor (2 motors): Reliance Motor (2 motors): Reliance Motor GE Motors, Motor
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.3-1.3/0.65
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: B56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Leeson-1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente