Motor Leeson C184T17WB5C (5 HP, 1760 RPM, 208-230 V)

Motor Leeson C184T17WB5C (5 HP, 1760 RPM, 208-230 V)

Motor Leeson C184T17WB5C (5 HP, 1760 RPM, 208-230 V) Número de serie: 5 HP. RPM del motor: 1760. Voltaje del motor: 1760. Voltaje del motor: 208-230. Amperios del motor: 14,8/7,4. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: 184T. Dimensiones de envío (pulgadas): 17x13x10. Peso (libras): 65
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF85
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: C184T17WB5C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Amperios de motor: 14.8/7.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 65
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Leeson C184T17WB5C (5 HP, 1760 RPM, 208-230 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente