Motor Leeson C6T17FB1A (44259 HP, 1725 RPM, 208-230 V)

Motor Leeson C6T17FB1A (44259 HP, 1725 RPM, 208-230 V)

Motor Leeson C6T17FB1A (44259 HP, 1725 RPM, 208-230 V) Número de serie: 110034-01. 44259 CV. RPM del motor: 1725. Voltaje del motor: 1725. Voltaje del motor: 208-230. Amperios del motor: 2,8/3,0. Hercios del motor (HZ): 60. Fases del motor: 3. Tamaño del bastidor del motor: D56. Dimensiones de envío (pulgadas): 13x10x7. Peso (libras): 30
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.57
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: C6T17FB1A
  • Número de serie: 110034-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 34
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Amperios de motor: 2.8/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: D56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor Leeson C6T17FB1A (44259 HP, 1725 RPM, 208-230 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente