Motor liberador Reliance Electric 4160V sin usar - 450 HP

Motor liberador Reliance Electric 4160V sin usar - 450 HP

Motor liberador eléctrico Reliance sin usar: 450 HP, 3576 RPM, 4160 V, 55,9 amperios, 60 Hz, trifásico, marco G5010S, código G, 1,15 pies cuadrados, servicio CONT, gabinete TEFC. Peso del motor: 4040 libras. Cantidad disponible: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NTSD01C-01
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: Liberator
  • Número de serie: OOVAQ7438440002A3JK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 450
  • RPM del motor: 3576
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 55.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: G5010S
Dimensiones:
  • Peso libras): 4040
Detalles adicionales del producto
Motor liberador Reliance Electric 4160V sin usar - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente