Motor Licuadora Breddo 40 HP

Motor Licuadora Breddo 40 HP

Motor Breddo Likwifier de 40 CV. Modelo WB0404FXI-1. N/S E33636 12-1. Acero fundido. Tapa del ventilador de acero estampado. Especificaciones de la unidad: 40 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 96,2/48,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Tipo ABFO. Marco 32XL. Servicio continuo. Eje del motor: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 4 pulg. H. Dimensiones totales: 19 pulg. de diámetro. x 23-1/3 pulgadas de alto (ACN49).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPP1037.11a
  • Fabricante: Breddo Likwifier
  • Modelo: WB0404FXI-1
  • Número de serie: E3363612-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Licuadora Breddo 40 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente