Motor Lightning-1/3 HP

Motor Lightning-1/3 HP

Motor Lightning-1/3 HP. Modelo: 5KH42J391. Especificaciones del motor: 1.725 rpm, 115 V, 5,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI164.
  • Fabricante: Lightnin
  • Modelo: 5KH42J391
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lightnin
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 5.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Motor Lightning-1/3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente