Motor Lincoln- 100 HP

Motor Lincoln- 100 HP

Motor Lincoln- 100 HP. S/N: 1259620. Especificaciones del motor: 1775 rpm, 460 V, 120 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM092.2a
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 1259620
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor Lincoln- 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente